ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor, 'kétemeletes', korábban záró, később bontó, 'átlapolt' érintkezőkkel, 8P 3NO/3NC normál és 1-1 átlapolt segédérintkező, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz SN133469 - 1SBH141001R8039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Szerelési mód - DIN-sín
LED-kijelzővel - Nem
Kézi irányítás - Nem
Kezelőfelület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3471522018809
Sonepar cikkszám
SN133469
Gyártói cikkszám
1SBH141001R8039
Gyártói típuskód
N33/11/230V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Szerelési mód:
DIN-sín
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Mágneskapcsoló segédkontaktor, 'kétemeletes', korábban záró, később bontó, 'átlapolt' érintkezőkkel, 8P 3NO/3NC normál és 1-1 átlapolt segédérintkező, tekercs: 220-230V 50Hz / 230-240V 60Hz