Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor NF40E-41 24-60V50/60HZ SN097311 - 1SBH137001R4140

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor NF40E-41 24-60V50/60HZ SN097311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-60 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3471523100008

Sonepar cikkszám

SN097311

Gyártói cikkszám

1SBH137001R4140

Gyártói típuskód

NF40E-41

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-60 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-60 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Mágneskapcsoló segédkontaktor NF40E-41 24-60V50/60HZ