ABB - Mágneskapcsoló segédkontaktor TNL22E-50...90 GT59021 - 1SBH143061R5522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 50-90 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59021
Gyártói cikkszám
1SBH143061R5522
Gyártói típuskód
1SBH143061R5522
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
50-90 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0