Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mágneskapcsoló síncsonkkal 100-250V50/60HZ-DC SN148376 - 1SFL447002R1311

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mágneskapcsoló síncsonkkal  100-250V50/60HZ-DC SN148376

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

436 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

7320500476963

Sonepar cikkszám

SN148376

Gyártói cikkszám

1SFL447002R1311

Gyártói típuskód

AF140-30-11B-13

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-250 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

37.285 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

200 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

140 A

Mágneskapcsoló síncsonkkal 100-250V50/60HZ-DC