ABB - MB118 Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 3 magas, beépített SN078632 - 2CPX041728R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 450 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417286
Sonepar cikkszám
SN078632
Gyártói cikkszám
2CPX041728R9999
Gyártói típuskód
MBB118
Szélesség:
250 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
450 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; MB118 Kivágás nélküli takaró modul, 1 széles 3 magas, beépített