ABB - MB216 Kivágás nélküli takaró modul, 2 széles 1 magas, beépített SN078631 - 2CPX041723R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Búra/fedél színe - szürke
Magasság - 150 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417231
Sonepar cikkszám
SN078631
Gyártói cikkszám
2CPX041723R9999
Gyártói típuskód
MBB216
Szélesség:
500 mm
Búra/fedél színe:
szürke
Magasság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; MB216 Kivágás nélküli takaró modul, 2 széles 1 magas, beépített