Nem visszaküldhető

ABB - MBG415 Kalapsín modul, 1 széles, 5 magas, 150 mm-es sort GT96864 - 2CPX041672R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - MBG415     Kalapsín modul, 1 széles, 5 magas, 150 mm-es sort GT96864

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 750 mm

  • DIN-sínek száma - 5

  • Szélesség - 250 mm

  • Osztóegységek száma DIN-sínenként - 12

  • Sortávolság - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617416722

Sonepar cikkszám

GT96864

Gyártói cikkszám

2CPX041672R9999

Gyártói típuskód

MBG415

Magasság:

750 mm

DIN-sínek száma:

5

Szélesség:

250 mm

Osztóegységek száma DIN-sínenként:

12

Sortávolság:

150 mm

Mélység:

120 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Busz-sínnel:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; MBG415 Kalapsín modul, 1 széles, 5 magas, 150 mm-es sort