ABB - MBG434 kalapsín modul 3 széles 4 magas 150 mm-es sortávolság GT95281 - 2CPX041670R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
DIN-sínek száma - 4
Szélesség - 750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416708
Sonepar cikkszám
GT95281
Gyártói cikkszám
2CPX041670R9999
Gyártói típuskód
MBG434
Magasság:
600 mm
DIN-sínek száma:
4
Szélesség:
750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; MBG434 kalapsín modul 3 széles 4 magas 150 mm-es sortávolság