ABB - MBG435 kalapsín modul 3 széles 5 magas 150 mm-es sortávolság GT98299 - 2CPX041676R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
DIN-sínek száma - 5
Szélesség - 750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 36
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617416760
Sonepar cikkszám
GT98299
Gyártói cikkszám
2CPX041676R9999
Gyártói típuskód
MBG435
Magasság:
750 mm
DIN-sínek száma:
5
Szélesség:
750 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
36
Sortávolság:
150 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Busz-sínnel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; MBG435 kalapsín modul 3 széles 5 magas 150 mm-es sortávolság