ABB - MBM111 Szerelőlapos modul, lapraszerelt GT95211 - 2CPX041707R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Nem
Magasság - 150 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417071
Sonepar cikkszám
GT95211
Gyártói cikkszám
2CPX041707R9999
Gyártói típuskód
MBM111
Hordozósínnel:
Nem
Magasság:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
Beépítési mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; MBM111 Szerelőlapos modul, lapraszerelt