ABB - MBM211 Szerelőlapos modul, lapraszerelt GT94550 - 2CPX041708R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Nem
Magasság - 150 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417088
Sonepar cikkszám
GT94550
Gyártói cikkszám
2CPX041708R9999
Gyártói típuskód
MBM211
Hordozósínnel:
Nem
Magasság:
150 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Beépítési mélység:
120 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; MBM211 Szerelőlapos modul, lapraszerelt