ABB - MBM312 Szerelőlapos modul, lapraszerelt GT95201 - 2CPX041712R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Nem
Magasság - 300 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617417125
Sonepar cikkszám
GT95201
Gyártói cikkszám
2CPX041712R9999
Gyártói típuskód
MBM312
Hordozósínnel:
Nem
Magasság:
300 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
750 mm
Mélység:
200 mm
Beépítési mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; MBM312 Szerelőlapos modul, lapraszerelt