ABB - MBM313 Szerelőlapos modul, lapraszerelt GT95200 - 2CPX041715R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósínnel - Nem
Magasság - 450 mm
Szerelőlemezzel - Igen
Fedéllel - Igen
Szélesség - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417156
Sonepar cikkszám
GT95200
Gyártói cikkszám
2CPX041715R9999
Gyártói típuskód
MBM313
Hordozósínnel:
Nem
Magasság:
450 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Fedéllel:
Igen
Szélesség:
750 mm
Mélység:
200 mm
Beépítési mélység:
120 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; MBM313 Szerelőlapos modul, lapraszerelt