ABB - MBN369 N+PE gyűtősíntartó modul, lapraszerelt GT95280 - 2CPX041426R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Magasság - 150 mm
Szélesség - 750 mm
Max. névleges áram - 320 A
Sínvastagság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617414261
Sonepar cikkszám
GT95280
Gyártói cikkszám
2CPX041426R9999
Gyártói típuskód
MBN369
Pólusszám:
2
Magasság:
150 mm
Szélesség:
750 mm
Max. névleges áram:
320 A
Sínvastagság:
5 mm
Gyűjtősín helyzet:
közép középen
Mélység:
200 mm
Fedéllel:
Igen
Síntávolság:
40 mm
Sínmagasság:
12 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
20 kA
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; MBN369 N+PE gyűtősíntartó modul, lapraszerelt