ABB - MBT144 Modul, XLP2-höz, lapraszerelt GT96868 - 2CPX041782R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 1
Névleges áram - 440 A
Méret - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417828
Sonepar cikkszám
GT96868
Gyártói cikkszám
2CPX041782R9999
Gyártói típuskód
MBT144
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
1
Névleges áram:
440 A
Méret:
NH2
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; MBT144 Modul, XLP2-höz, lapraszerelt