ABB - MBT242 Modul, XLP1-hez, lapraszerelt GT96840 - 2CPX041777R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 2
Névleges áram - 440 A
Méret - NH1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417774
Sonepar cikkszám
GT96840
Gyártói cikkszám
2CPX041777R9999
Gyártói típuskód
MBT242
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
2
Névleges áram:
440 A
Méret:
NH1
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; MBT242 Modul, XLP1-hez, lapraszerelt