Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 1 érintkező KI/BE jelzés+teszt T7-T7M GT29213 - 1SDA062111R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 1 érintkező KI/BE jelzés+teszt T7-T7M GT29213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált

  • Szerelési mód - egyéb

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 6

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644646516

Sonepar cikkszám

GT29213

Gyártói cikkszám

1SDA062111R1

Gyártói típuskód

AUP

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Szerelési mód:

egyéb

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

6

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító 1 érintkező KI/BE jelzés+teszt T7-T7M