Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító 100-415VAC munkaáramú kioldó G33028 - GHS2801909R0002

MásolásMásolás
ABB - Megszakító 100-415VAC munkaáramú kioldó G33028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33028

Gyártói cikkszám

GHS2801909R0002

Gyártói típuskód

S2-A2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

60-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Megszakító 100-415VAC munkaáramú kioldó