Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító 110-125VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT07002 - 1SDA051341R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 110-125VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT07002

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-127 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-125 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644517625

Sonepar cikkszám

GT07002

Gyártói cikkszám

1SDA051341R1

Gyártói típuskód

SOR-C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-127 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-125 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-127 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 110-125VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3