Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító 110-250V 'AC/DC' motoros hajtás T1-T2-T3 SN019536 - 1SDA059597R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 110-250V 'AC/DC' motoros hajtás T1-T2-T3 SN019536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-250 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644620042

Sonepar cikkszám

SN019536

Gyártói cikkszám

1SDA059597R1

Gyártói típuskód

MOS 230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-250 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 110-250V 'AC/DC' motoros hajtás T1-T2-T3