ABB - Megszakító 12..60VAC/DC munkaáramú kioldó GT28895 - GHS2801909R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 12 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012233429301
Sonepar cikkszám
GT28895
Gyártói cikkszám
GHS2801909R0001
Gyártói típuskód
S2-A1
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
12 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
18
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
45 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 12..60VAC/DC munkaáramú kioldó