ABB - Megszakító 2 segédér. vez. nélkül 400VAC T7 GT29214 - 1SDA062102R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644646424
Sonepar cikkszám
GT29214
Gyártói cikkszám
1SDA062102R1
Gyártói típuskód
AUX M-X1 2Q
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Megszakító 2 segédér. vez. nélkül 400VAC T7