ABB - Megszakító 220/230V S6-S7 munkaáramú kioldó SN003218 - 1SDA014140R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644141400
Sonepar cikkszám
SN003218
Gyártói cikkszám
1SDA014140R1
Gyártói típuskód
SOR 220/230V S6-S7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem