Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú beoldó, E1-E6 GT90500 - 1SDA038302R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú beoldó, E1-E6 GT90500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Igen

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644383022

Sonepar cikkszám

GT90500

Gyártói cikkszám

1SDA038302R1

Gyártói típuskód

SOR YC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Igen

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú beoldó, E1-E6