Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó, E1.2-E6.2 SN004023 - 1SDA073674R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó, E1.2-E6.2 SN004023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644776077

Sonepar cikkszám

SN004023

Gyártói cikkszám

1SDA073674R1

Gyártói típuskód

YO E1.2..E6.2 220-240 VAC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó, E1.2-E6.2