Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT26436 - 1SDA051336R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT26436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644517571

Sonepar cikkszám

GT26436

Gyártói cikkszám

1SDA051336R1

Gyártói típuskód

SOR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3