Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó T7-T7M GT29212 - 1SDA063548R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó T7-T7M GT29212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-240 V

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644661922

Sonepar cikkszám

GT29212

Gyártói cikkszám

1SDA063548R1

Gyártói típuskód

SOR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-240 V

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Megszakító 220-240VAC/DC munkaáramú kioldó T7-T7M