Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító 220-250V 'AC/DC' motoros hajtás E1-E6 GT90501 - 1SDA038324R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító 220-250V 'AC/DC' motoros hajtás E1-E6 GT90501

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644383244

Sonepar cikkszám

GT90501

Gyártói cikkszám

1SDA038324R1

Gyártói típuskód

MOTOR OPERATOR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-250 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Megszakító 220-250V 'AC/DC' motoros hajtás E1-E6