ABB - Megszakító 220-250VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT07003 - 1SDA051342R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Nem
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644517632
Sonepar cikkszám
GT07003
Gyártói cikkszám
1SDA051342R1
Gyártói típuskód
SOR-C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Nem
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 220-250VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3