Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító 24- 30VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT07000 - 1SDA051339R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító   24- 30VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3 GT07000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-30 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-30 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644517601

Sonepar cikkszám

GT07000

Gyártói cikkszám

1SDA051339R1

Gyártói típuskód

SOR-C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-30 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-30 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-30 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 24- 30VAC/DC munkaáramú kioldó T1-T3