ABB - Megszakító 2500A 66kA 3pol IP20 SN004022 - 1SDA071062R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 66 kA
Névleges feszültség - 690-0 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1000-2500 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3544 kg CO₂-eq
Vonalkód
8015644749125
Sonepar cikkszám
SN004022
Gyártói cikkszám
1SDA071062R1
Gyártói típuskód
E2.2N 2500 EKIP DIP LSI 3P FHR
Névleges tartós áram (Iu):
2500 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
66 kA
Névleges feszültség:
690-0 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1000-2500 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1500-25000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3750-37500 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20