Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító 25A 16kA 3pol kézi IP20 GT43722 - 1SDA050872R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító   25A 16kA 3pol kézi IP20 GT43722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 16 kA

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17.5-25 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

90 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43722

Gyártói cikkszám

1SDA050872R1

Gyártói típuskód

T1B 160 TMD25

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

16 kA

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17.5-25 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

630-630 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 25A 16kA 3pol kézi