ABB - Megszakító 63A 25kA 3pol kézi SN109921 - 1SDA067395R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Pólusszám - 3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 630-630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644012199
Sonepar cikkszám
SN109921
Gyártói cikkszám
1SDA067395R1
Gyártói típuskód
XT1C 160 TMD 63-630 3p F F
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44.1-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
630-630 A
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem