ABB - Megszakító 63A 3pol kézi IP20 GT76427 - 1SDA050920R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44.1-63 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76427
Gyártói cikkszám
1SDA050920R1
Gyártói típuskód
T1N 160 TMD63
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
44.1-63 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
44.1-63 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20