Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító elektronikus kioldó, 3 pólus, In=320A GT92340 - 1SDA054647R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító elektronikus kioldó, 3 pólus, In=320A GT92340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-690 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 480 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644557522

Sonepar cikkszám

GT92340

Gyártói cikkszám

1SDA054647R1

Gyártói típuskód

PR222DS/PD-LSI

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-690 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

480 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-690 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

3820 A

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító elektronikus kioldó, 3 pólus, In=320A