ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 1000A, 3p,65kA kocsizható IP2X GT80898 - 1SDA062414R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA
Névleges feszültség - 690-0 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A
Pólusszám - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
845 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80898
Gyártói cikkszám
1SDA062414R1
Gyártói típuskód
X1N 1000 PR333/P LSI
Névleges tartós áram (Iu):
1000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
65 kA
Névleges feszültség:
690-0 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
400-1000 A
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
600-10000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1500-15000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP2X