ABB - Megszakító elektronikus kioldóval, 3 pólus, túláram- és késleltetett zárlatvédelem,Iu=2000A, Icu=66kA, kikocsizható, mozgó rész IP20 SN138023 - 1SDA072383R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 2000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 66 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 800-2000 A
Készülék felépítése - beépítő egység betolótechnika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644762339
Sonepar cikkszám
SN138023
Gyártói cikkszám
1SDA072383R1
Gyártói típuskód
1SDA072383R1
Névleges tartós áram Iu:
2000 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
66 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
800-2000 A
Készülék felépítése:
beépítő egység betolótechnika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csatlakozás külön keretrészen keresztül
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
1200-20000 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3000-30000 A
Integrált földzárlat védelem:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
4
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
csatlakozás külön keretrészen keresztül
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség:
IP20