Nem visszaküldhető

ABB - Megszakító forgatókaroshajtás ajtóra szerelhető szürke GT74545 - 1SDA060150R0001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító forgatókaroshajtás ajtóra szerelhető szürke GT74545

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644625764

Sonepar cikkszám

GT74545

Gyártói cikkszám

1SDA060150R0001

Gyártói típuskód

1SDA060150R0001

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézihajtás kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító forgatókaroshajtás ajtóra szerelhető szürke