Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító hátsó, lapos, vízszintes csatlakozás, T2-höz SN019537 - 1SDA051329R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító hátsó, lapos, vízszintes csatlakozás, T2-höz SN019537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 144 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644517502

Sonepar cikkszám

SN019537

Gyártói cikkszám

1SDA051329R1

Gyártói típuskód

T2 P FP F

Névleges áram In:

144 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Megszakító hátsó, lapos, vízszintes csatlakozás, T2-höz