ABB - Megszakító hátsó, lapos, vízszintes csatlakozás, T4-hez GT92347 - 1SDA054739R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 320 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92347
Gyártói cikkszám
1SDA054739R1
Gyártói típuskód
T4 P FP
Névleges áram In:
320 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Megszakító hátsó, lapos, vízszintes csatlakozás, T4-hez