ABB - Megszakító kikocsizható fix része 3p GT29209 - 1SDA062044R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1600 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644645823
Sonepar cikkszám
GT29209
Gyártói cikkszám
1SDA062044R1
Gyártói típuskód
T7-X1 W FP
Névleges áram In:
1600 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Megszakító kikocsizható fix része 3p