ABB - Megszakító kikocsizható fix része 3p GT90502 - 1SDA059669R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 3200 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644620936
Sonepar cikkszám
GT90502
Gyártói cikkszám
1SDA059669R1
Gyártói típuskód
E3 W FP 3p
Névleges áram In:
3200 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Megszakító kikocsizható fix része 3p