Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító kioldó 3p 800A SN118525 - 1SDA060365R1

MásolásMásolás
ABB - Megszakító kioldó 3p 800A SN118525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-690 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 1200 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644628338

Sonepar cikkszám

SN118525

Gyártói cikkszám

1SDA060365R1

Gyártói típuskód

1SDA060365R1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-690 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

1200 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-690 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

8400 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

Megszakító kioldó 3p 800A