Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Megszakító komp. 1000A 3P kikocsizható, mozgó rész 42kA IP2X SN087914 - 1SDA062372R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító komp. 1000A 3P kikocsizható, mozgó rész 42kA IP2X SN087914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 42 kA

  • Névleges feszültség - 690-0 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-1000 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

845 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087914

Gyártói cikkszám

1SDA062372R1

Gyártói típuskód

X1B 1000 PR331/P LSI

Névleges tartós áram (Iu):

1000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

42 kA

Névleges feszültség:

690-0 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

400-1000 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

600-10000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1500-15000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC000074 ; Megszakító komp. 1000A 3P kikocsizható, mozgó rész 42kA