Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító komp. 2500A 3P kikocsizható, mozgó rész 65kA IP2X SN087911 - 1SDA056132R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító komp. 2500A 3P kikocsizható, mozgó rész 65kA IP2X SN087911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Névleges feszültség - 690-0 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1000-2500 A

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644574727

Sonepar cikkszám

SN087911

Gyártói cikkszám

1SDA056132R1

Gyártói típuskód

E3N 25 PR122/P-LSI

Névleges tartós áram (Iu):

2500 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Névleges feszültség:

690-0 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1000-2500 A

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1500-25000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3750-37500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP2X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC000228 ; Megszakító komp. 2500A 3P kikocsizható, mozgó rész 65kA