ABB - Megszakító motoros hajtás XT2-XT4 220...250V ac/dc GT92358 - 1SDA066466R1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644692858
Sonepar cikkszám
GT92358
Gyártói cikkszám
1SDA066466R1
Gyártói típuskód
MOE XT2-XT4 220...250V ac/dc
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-250 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Megszakító motoros hajtás XT2-XT4 220...250V ac/dc