ABB - Megszakító működésjelző 'Túláram védelem működött' E1-E6 GT86606 - 1SDA058260R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesítménykapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644605476
Sonepar cikkszám
GT86606
Gyártói cikkszám
1SDA058260R1
Gyártói típuskód
ELECTR. I1/4 INDICAT
Funkció:
teljesítménykapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kioldásjelző ; Megszakító működésjelző "Túláram védelem működött" E1-E6