Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Megszakító munkaáramú kioldó 220-240 V AC/DC E1-E6 GT92201 - 1SDA038292R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Megszakító munkaáramú kioldó 220-240 V AC/DC E1-E6 GT92201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644382926

Sonepar cikkszám

GT92201

Gyártói cikkszám

1SDA038292R1

Gyártói típuskód

SOR YO

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító munkaáramú kioldó 220-240 V AC/DC E1-E6