ABB - Mélységi tartó SN095112 - 2CPX062660R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 110 mm
Magasság - 53 mm
Mélység - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617626602
Sonepar cikkszám
SN095112
Gyártói cikkszám
2CPX062660R9999
Gyártói típuskód
ZW59P2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
110 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
35 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Mélységi tartó