ABB - Mérő átalakító 110-240V AC / 100-300 V DC GT83190 - 1SVR040007R0200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 5 A
Áram méréstartomány kezdőértéke - 1 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 50 Hz
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83190
Gyártói cikkszám
1SVR040007R0200
Gyártói típuskód
1SVR040007R0200
Áram méréstartomány végső értéke:
5 A
Áram méréstartomány kezdőértéke:
1 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Érzékelők ; Feszültség-mérőváltó ; Mérő átalakító 110-240V AC / 100-300 V DC